Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
Tipologia
Altro
altezza
7,5 mm
Protezione della superficie
Non trattato
spessore del materiale
1 mm
lunghezza
2000 mm
forma del foro
Asola
materiale
Acciaio
distanza foro centrale
25 mm
Disponibilità:
Prodotto non rendibile