› Automazione industriale › ATEX Antideflagrante › Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM BARRA

Cod. Rexel CX0814681
Cod. Produttore 0814681
Cod. EAN 4017918982508

Informazioni principali

  • Serie: NS 35/7,5
  • Lunghezza barra: 2000 mm
  • Materiale: Alluminio non rivestito
  • Profilo: Standard
  • Norma: EN 60715
  • Imballo: 25 pezzi (50 m)
  • Tipo: Guida di supporto forata
  • Colore: Alluminio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guida di supporto forata, Variante di imballaggio con 25 pezzi (50 m), a norma EN 60715, materiale: Alluminio, non rivestito, Profilo standard, colore: alluminio

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

altezza

7,5 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

1 mm

lunghezza

2000 mm

forma del foro

Asola

materiale

Altro

distanza foro centrale

25 mm

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM BARRA