›

NOVA TO 330 LED 4K SEN. NERO

Cod. Rexel AILMLS812D2N
Cod. Produttore LS812D2N
Cod. EAN 8012680089253

Informazioni principali

Nova to 330 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da incasso con sensore di movimento integrato, caratterizzata da una luce a elevata definizione 4K che garantisce un’illuminazione nitida e uniforme. Il design compatto e il colore nero la rendono ideale per ambienti moderni e funzionali, offrendo un’illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Perfetta per installazioni in spazi interni dove è richiesta una rilevazione automatica della presenza, con prestazioni affidabili e un’estetica discreta.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

38 W

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

1530 lm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con segnalatore di movimento

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

con fotocellula

temperatura ambiente

25 °C

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

NOVA TO 330 LED 4K SEN. NERO