› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 330 LED 4K NERO

Cod. Rexel AILMLL812D2N
Cod. Produttore LL812D2N
Cod. EAN 8012680042067

Informazioni principali

Nova to 330 LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NOVA TO 330 LED 4K NERO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per offrire prestazioni elevate e un design elegante. Questo apparecchio è dotato di tecnologia LED avanzata, garantendo un'illuminazione brillante e uniforme con un'efficienza energetica ottimale. La sua finitura nera conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendolo adatto a una varietà di ambienti, sia residenziali che commerciali. La qualità costruttiva assicura una lunga durata e resistenza, mentre la compatibilità con diverse applicazioni lo rende versatile per ogni esigenza. Con un'eccellente resa cromatica, questo apparecchio non solo illumina, ma valorizza anche gli spazi, creando atmosfere accoglienti e funzionali. Ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

diametro esterno

330 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

38 W

flusso luminoso effettivo

1530 lm

esecuzione della superficie

brillante

NOVA TO 330 LED 4K NERO