› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 330 LED 4K GRIGIO EM.

Cod. Rexel AILMLL812RGN
Cod. Produttore LL812RGN
Cod. EAN 8012680042159

Informazioni principali

Nova to 330 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il NOVA TO 330 LED 4K in grigio è un dispositivo di illuminazione all'avanguardia, progettato per offrire prestazioni eccezionali e un design elegante. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. La sua tecnologia LED consente un'illuminazione brillante e uniforme, riducendo il consumo energetico e contribuendo a un ambiente più sostenibile. Il design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo ideale per uffici, abitazioni o ambienti commerciali. Grazie alla sua versatilità, il NOVA TO 330 LED 4K è adatto per diverse applicazioni, offrendo una soluzione di illuminazione efficiente e di alta qualità. Con un'ottima resa cromatica, questo dispositivo è in grado di valorizzare gli spazi, creando atmosfere accoglienti e professionali.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

1530 lm

potenza della lampada

38 W

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

330 mm

resistenza agli urti

IK07

temperatura del colore

4000 K

componente di luci d'emergenza integrata

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

NOVA TO 330 LED 4K GRIGIO EM.