› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 330 LED 3K NERO

Cod. Rexel AILMLL812D23
Cod. Produttore LL812D23
Cod. EAN 8012680042050

Informazioni principali

Nova to 330 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NOVA TO 330 LED 3K NERO è una lampada moderna che combina efficienza e design elegante. Realizzata in materiale di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e un'illuminazione ottimale. Il suo colore nero conferisce un tocco di raffinatezza, rendendola ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Con una temperatura di colore di 3000K, la NOVA TO 330 LED emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere piacevoli in qualsiasi spazio. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche senza compromettere la qualità della luce. La lampada è facile da installare e si adatta a diverse soluzioni di montaggio, rendendola versatile per ogni esigenza di design. Grazie alla sua robustezza e al suo stile sofisticato, la NOVA TO 330 LED è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e un'estetica contemporanea.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

1530 lm

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada

38 W

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

esecuzione della superficie

brillante

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

resistenza agli urti

IK07

NOVA TO 330 LED 3K NERO