Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL812R1N
Cod. Produttore
LL812R1N
Cod. EAN
8012680042111

Informazioni di prodotto

Nova to 330 LED 4K Bianco
Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL812R1N è una lampada LED ad alta efficienza con una luminosità di 1950 lumen e una temperatura colore di 4000 Kelvin, che garantisce una luce bianca naturale ideale per ambienti interni. Caratterizzata da un design compatto e moderno, questa lampada offre un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, rendendola una soluzione sostenibile e durevole. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, assicura un'illuminazione brillante e confortevole, contribuendo a creare ambienti funzionali e accoglienti.

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

esecuzione della superficie

brillante

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

38 W

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

1530 lm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

330 mm

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK07

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

componente di luci d'emergenza integrata

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C