› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 330 E27 NERO

Cod. Rexel AILMLB81222
Cod. Produttore LB81222
Cod. EAN 8012680145973

Informazioni principali

Nova to 330 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NOVA TO 330 E27 NERO è una lampada dal design elegante e moderno, realizzata in materiale di alta qualità. Il suo colore nero conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendola ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale. Progettata per l'uso con lampade E27, questa lampada offre un'illuminazione versatile e potente, perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Grazie alla sua struttura robusta, garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La NOVA TO 330 è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità, senza compromettere la qualità dell'illuminazione. Con la sua forma raffinata e il suo stile contemporaneo, si integra facilmente in qualsiasi contesto, dal classico al moderno.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

100 W

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

prestazioni del sistema

100 W

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

330 mm

adatto per fissaggio a soffitto

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

con fotocellula

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

NOVA TO 330 E27 NERO