› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 330 E27 NERO

Cod. Rexel AILMLB812M2
Cod. Produttore LB812M2
Cod. EAN 8012680098552

Informazioni principali

Nova to 330 2x E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il NOVA TO 330 2X E27 NERO è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dell'illuminazione moderna. Realizzato con materiali resistenti, questo portalampada offre una combinazione perfetta di stile e funzionalità. Il suo design elegante in colore nero si integra facilmente in qualsiasi ambiente, conferendo un tocco di raffinatezza. Compatibile con lampade E27, questo portalampada è ideale per una varietà di applicazioni, dalla casa all'ufficio. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il sistema di montaggio semplice rende l'installazione un gioco da ragazzi. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il NOVA TO 330 è progettato per offrire una protezione efficace contro cortocircuiti e sovraccarichi. È la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di qualità nel settore dell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

nero

potenza della lampada

120 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

riflettore

ultra brillante

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

120 W

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

resistenza agli urti

IK07

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

NOVA TO 330 E27 NERO