› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 330 E27 GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB812MG
Cod. Produttore LB812MG
Cod. EAN 8012680808656

Informazioni principali

Nova to 330 2x E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NOVA TO 330 2X E27 in grigio è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Questo portalampada è compatibile con lampade E27, offrendo una flessibilità senza pari nella scelta delle sorgenti luminose. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e affidabilità nel tempo. Il colore grigio conferisce un aspetto contemporaneo, rendendolo un elemento decorativo oltre che funzionale. Con la sua capacità di supportare lampade di diverse potenze, è ideale per creare atmosfere calde e accoglienti. La NOVA TO 330 2X E27 è perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e prestazioni nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

portalampada

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

120 W

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

riflettore

ultra brillante

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

potenza della lampada

120 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

resistenza agli urti

IK07

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

esecuzione della superficie

brillante

NOVA TO 330 E27 GRIGIO