›

NOVA TO 330 E27 BIANCO

Cod. Rexel AILMLB81221
Cod. Produttore LB81221
Cod. EAN 8012680098378

Informazioni principali

Nova to 330 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada elettrica NOVA TO 330 con attacco E27, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Il colore bianco la rende adatta a diversi ambienti, garantendo un'illuminazione efficace e versatile. Ideale per l'uso in impianti elettrici domestici e commerciali, offre affidabilità e facilità di installazione grazie al suo attacco standard. Progettata per assicurare una lunga durata e prestazioni costanti, rappresenta una soluzione pratica per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

diametro esterno

330 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

resistenza agli urti

IK07

prestazioni del sistema

100 W

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

potenza della lampada

100 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

con fotocellula

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

larghezza

126 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per fissaggio a soffitto

NOVA TO 330 E27 BIANCO