Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL802P2N
Cod. Produttore
LL802P2N
Cod. EAN
8012680041923

Informazioni di prodotto

Nova to 260 LED 4K Nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il NOVA TO 260 LED 4K NERO è un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze moderne. Con un design elegante e raffinato, questo dispositivo è realizzato in materiali resistenti che garantiscono durabilità e prestazioni elevate. La sua tecnologia LED offre un'illuminazione brillante e uniforme, con una resa cromatica eccezionale, perfetta per ambienti domestici e commerciali. Grazie al suo colore nero, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di stile contemporaneo. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di design, senza compromettere la qualità. Con il NOVA TO 260, ogni spazio diventa un ambiente accogliente e luminoso.

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1515 lm

larghezza

102 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

4000 K

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

260 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

18 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

NOVA TO 260 LED 4K NERO