› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 260 LED 3K BIANCO EM.

Cod. Rexel AILMLL802R13
Cod. Produttore LL802R13
Cod. EAN 8012680088645

Informazioni principali

Nova to 260 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NOVA TO 260 LED 3K BIANCO EM è una soluzione di illuminazione moderna e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo dispositivo emette una luce bianca calda a 3000K, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, la NOVA TO 260 è costruita per durare nel tempo, offrendo una resistenza superiore e una bassa manutenzione. La sua versatilità la rende adatta per diverse applicazioni, dalla illuminazione di interni alla creazione di punti luce strategici in spazi commerciali. Grazie al design elegante e discreto, si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendo ogni ambiente più luminoso e invitante.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

diametro esterno

260 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

102 mm

flusso luminoso effettivo

1515 lm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

componente di luci d'emergenza integrata

colore della scatola

bianco

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per luce d’emergenza

potenza della lampada

18 W

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

prestazioni del sistema

18 W

riflettore

ultra brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

NOVA TO 260 LED 3K BIANCO EM.