› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 260 LED 1950LM 4K EM. BIANC

Cod. Rexel AILMLL802R1N
Cod. Produttore LL802R1N
Cod. EAN 8012680088652

Informazioni principali

Nova to 260 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NOVA TO 260 LED 4K BIANCO EM è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia domestici che professionali. Questo apparecchio di illuminazione offre una qualità della luce eccezionale grazie alla tecnologia LED 4K, che garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per creare atmosfere accoglienti e funzionali. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo dell'apparecchio è caratterizzato da un design elegante e contemporaneo, che si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. La sua efficienza energetica consente di ridurre i costi di consumo, rendendolo una scelta sostenibile per chi cerca di ottimizzare l'uso dell'energia senza compromettere la luminosità. Il NOVA TO 260 è facile da installare e si presta a diverse applicazioni, sia in ambienti residenziali che commerciali. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo prodotto è conforme agli standard di protezione, garantendo affidabilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

potenza della lampada

18 W

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

102 mm

flusso luminoso effettivo

1515 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

componente di luci d'emergenza integrata

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

260 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

resistenza agli urti

IK06

NOVA TO 260 LED 1950LM 4K EM. BIANC