› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 260 LED 1950LM 3K NERO

Cod. Rexel AILMLL802P23
Cod. Produttore LL802P23
Cod. EAN 8012680041916

Informazioni principali

Nova to 260 LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La NOVA TO 260 LED 3K NERO è una soluzione di illuminazione elegante e moderna, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti residenziali e commerciali. Con un design sofisticato e un colore nero raffinato, si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di stile e funzionalità. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda, ideale per creare atmosfere accoglienti e confortevoli. Realizzata con materiali di alta qualità, la NOVA TO 260 LED è progettata per durare nel tempo, assicurando prestazioni affidabili e un'illuminazione costante. Adatta a vari tipi di installazione, questa lampada è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità nell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

260 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

1515 lm

larghezza

102 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

potenza della lampada

18 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

resistenza agli urti

IK06

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

NOVA TO 260 LED 1950LM 3K NERO