› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 260 E27 NERO

Cod. Rexel AILMLB80222
Cod. Produttore LB80222
Cod. EAN 8012680143047

Informazioni principali

Nova to 260 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada NOVA TO 260 E27 NERO è un elemento di design elegante e funzionale, perfetto per ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una combinazione ideale di estetica e prestazioni. Il suo colore nero conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendola adatta a spazi contemporanei e classici. Grazie al suo attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di scegliere l'illuminazione più adatta alle proprie esigenze. La struttura robusta garantisce durata e affidabilità nel tempo, mentre il design versatile consente di integrarla facilmente in diverse configurazioni d'arredo. Che si tratti di un soggiorno, di una camera da letto o di un ufficio, la lampada NOVA TO 260 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca stile e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

diametro esterno

260 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

larghezza

102 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prestazioni del sistema

75 W

con fotocellula

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK06

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

NOVA TO 260 E27 NERO