Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB8022G
Cod. Produttore
LB8022G
Cod. EAN
8012680144754

Informazioni di prodotto

Nova to 260 E27 Grigio
Descrizione del produttore: Lampada con attacco E27 di colore grigio, progettata per un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici domestici e professionali. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per ambienti che richiedono una soluzione luminosa efficiente e versatile, si adatta facilmente a diverse tipologie di lampadine con attacco standard. Il design sobrio e funzionale si integra armoniosamente in vari contesti, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nell'uso quotidiano.

portalampada

E27

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con fotocellula

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

75 W

adatto per montaggio a parete

larghezza

102 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

260 mm

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK06