› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NOVA TO 260 E27 BIANCO

Cod. Rexel AILMLB80221
Cod. Produttore LB80221
Cod. EAN 8012680098217

Informazioni principali

Nova to 260 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada NOVA TO 260 E27 in colore bianco è un elemento essenziale per garantire un'illuminazione di qualità in qualsiasi ambiente. Progettata per offrire un'ottima diffusione della luce, questa lampada è ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La sua compatibilità con attacchi E27 la rende versatile e facilmente integrabile in diverse fixture. Realizzata con materiali di alta qualità, la NOVA TO 260 assicura una lunga durata e resistenza, contribuendo così a ridurre i costi di sostituzione. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi stile di arredamento, rendendola non solo funzionale ma anche un elemento decorativo. Con la sua capacità di offrire un'illuminazione uniforme e piacevole, questa lampada è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto affidabile e di alta performance nel settore dell'illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

resistenza agli urti

IK06

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

75 W

materiale della copertura

vetro opalino

tipo di tensione

AC/DC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

con fotocellula

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

prestazioni del sistema

75 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

larghezza

102 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

diametro esterno

260 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

portalampada

E27

NOVA TO 260 E27 BIANCO