Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61060
Cod. Produttore
0000061060
Cod. EAN
8010300610603

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico
Ventilatore da soffitto in metallo di colore bianco, caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Dotato di una velocità di ventilazione, è ideale per garantire un efficace ricircolo dell’aria in ambienti interni, offrendo comfort e freschezza. La struttura robusta assicura durata nel tempo, mentre la finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti d’arredo. Progettato per un utilizzo semplice e pratico, rappresenta una soluzione affidabile per migliorare la ventilazione degli spazi. Descrizione del produttore: • Diametro nominale delle pale pari a 900 mm.• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016). • Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016). • Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

larghezza

914 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

535 mm

assorbimento di potenza

27 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

914 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore soffitto reversibile 900mm risparmio energetico bianco