Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61065
Cod. Produttore
0000061065
Cod. EAN
8010300610658

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico
Ventilatore da soffitto in metallo di colore bianco, caratterizzato da un design semplice ed essenziale. Dotato di una velocità di ventilazione, è ideale per garantire un ricambio d'aria efficace in ambienti interni. La struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo. Questo ventilatore combina funzionalità e praticità, risultando adatto per spazi residenziali o commerciali che richiedono una soluzione di ventilazione efficiente e discreta. Descrizione del produttore: • Diametro nominale delle pale pari a 2000 mm.• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016). • Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016). • Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

larghezza

2000 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

535 mm

assorbimento di potenza

40 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

2000 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore soffitto reversibile 2000 mm risparmio energetico bianco