Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61064
Cod. Produttore
0000061064
Cod. EAN
8010300610641

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico
Ventilatore da soffitto in metallo di colore bianco, caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Dotato di una velocità di ventilazione, è ideale per garantire un'efficace circolazione dell’aria in ambienti interni, assicurando comfort e freschezza. La struttura robusta e il materiale resistente lo rendono adatto a un utilizzo duraturo nel tempo. Perfetto per chi cerca una soluzione pratica e affidabile per il raffrescamento degli spazi, combinando semplicità e prestazioni. Descrizione del produttore: • Diametro nominale delle pale pari a 1800 mm.• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016). • Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016). • Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

larghezza

1800 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

535 mm

assorbimento di potenza

40 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1800 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore soffitto reversibile 1800 mm risparmio energetico