Prodotti / HVAC / Ventilatori /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR61062
Cod. Produttore
0000061062
Cod. EAN
8010300610627

Informazioni di prodotto

Ventilatori da soffitto reversibili a risparmio energetico
Ventilatore da soffitto realizzato in metallo di colore bianco, caratterizzato da un design essenziale e funzionale. Dotato di una velocità di ventilazione, è ideale per garantire un efficace ricircolo dell’aria in ambienti residenziali o commerciali. La struttura robusta e il materiale di qualità assicurano durata e affidabilità nel tempo. Questo ventilatore combina efficienza e semplicità, offrendo una soluzione pratica per il comfort ambientale senza oscillazione né funzionamento continuo. Descrizione del produttore: • Diametro nominale delle pale pari a 1400 mm.• Coppe e coperchi motore stampati in polimero termoresistente (ASA) bianco opaco (RAL9016). • Motore a commutazione elettronica (EC) brushless con albero montato su cuscinetti a sfere con funzione di reversibilità di rotazione, in grado di assicurare un elevato rendimento in tutto il range di funzionamento. Driver motore integrato.• 3 pale in lamiera di acciaio verniciate in colore bianco opaco (RAL9016). • Asta di sostegno in acciaio verniciata in colore bianco opaco (RAL9016).• Sacchetto accessori contenente la bulloneria necessaria per il montaggio delle pale, il gancio e il gommino antivibrante per il fissaggio a soffitto.• Regolabile in velocità mediante potenziometro o telecomando IR (opzionali).

larghezza

1422 mm

Tipologia

ventilatore da soffitto

altezza

535 mm

assorbimento di potenza

30 W

Numero di velocità di ventilazione

1

diametro girante

1422 mm

materiale

Metallo

colore di base

Bianco

Produttore

Ventilatore soffitto reversibile 140cm risparmio energetico bianco