› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Nodo audio video 6 DIN 4 ingressi 4 uscite impianti domotica

Cod. Rexel BTIF441
Cod. Produttore F441
Cod. EAN 8012199684406

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento BUS: 20 mA
  • Potenza dissipata: 0,5 W
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Ingressi disponibili: 4
  • Uscite disponibili: 4
  • Dimensioni: 6 moduli DIN
  • Serie: SCS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il nodo audio video F441 è un dispositivo miscelatore progettato per distribuire fino a 4 sorgenti sonore o montanti audio video a 2 fili. Le 4 uscite garantiscono la trasmissione dello stesso segnale selezionato tra i 4 ingressi disponibili, assicurando una gestione semplice e funzionale dei segnali audio e video. Il dispositivo si alimenta tramite BUS SCS con tensione da 18 a 27 Vdc e presenta un basso assorbimento di 20 mA con potenza dissipata di 0,5 W. Progettato per un funzionamento affidabile tra 5 e 40 °C, il nodo è dotato di morsetti di ingresso per sorgenti sonore o posti esterni e telecamere, morsetti di uscita per amplificatori o montanti video, e sedi per connessione patch cord. Il montaggio è su guida DIN, con ingombro di 6 moduli, ideale per installazioni in stazioni interne e sistemi audio/video integrati. Non richiede configurazioni ed è realizzato in Italia con materiali di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Nodo audio video in custodia modulare 6 DIN predisposto con 4 morsetti di ingresso e 4 morsetti di uscita. Permette di collegare fino a 4 dispositivi sorgente (posti esterni o telecamere) in ingresso e fino a 4 montanti video 2 FILI in uscita. Il dispositivo deve essere abbinato all\'alimentatore di impianto.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Altro

adatto per

Stazione interna

materiale

Altro

Nodo audio video 6 DIN 4 ingressi 4 uscite impianti domotica
€ 331,11 x 1 pz.
(pz.)