›

NOA 50 LED 3K 9W CORTEN H

Cod. Rexel AILMLL133008L3
Cod. Produttore LL133008L3
Cod. EAN 8012680162284

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Finitura: Corten
  • Uso: Interni ed esterni
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: NOA 50 LED
  • Tipo luce: Calda

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 9 watt con temperatura colore 3000K, ideale per un'illuminazione calda e accogliente. Il design in finitura corten conferisce un aspetto moderno e resistente, perfetto per ambienti interni ed esterni. Questo apparecchio garantisce efficienza energetica e lunga durata, offrendo una soluzione luminosa di alta qualità per ogni esigenza elettrica.
NOA 50 LED 3K 9W CORTEN H