› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Illuminazione residenziale

NOA 50 LED 3K 9W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL133002M3
Cod. Produttore LL133002M3
Cod. EAN 8012680161683

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Flusso luminoso: 1000 lumen
  • Temperatura colore: 3000K
  • Grado protezione: IP66
  • Finitura: Antracite
  • Tecnologia: LED
  • Applicazione: Esterno
  • Serie: NOA 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il faretto da esterno NOA 50 Lombardo LED offre un'illuminazione potente e affidabile con un flusso luminoso di 1000 lumen e una potenza di 9 watt. Il suo design robusto e resistente alle intemperie, con grado di protezione IP66, lo rende ideale per applicazioni esterne. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, mentre la temperatura colore di 3000K garantisce un'illuminazione calda e accogliente. La tecnologia LED assicura un'alta efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di manutenzione. La struttura compatta e il materiale di alta qualità contribuiscono alla durabilità nel tempo, anche in condizioni ambientali difficili. Questo faretto è perfetto per illuminare spazi esterni come giardini, viali e aree di passaggio, offrendo sicurezza e funzionalità senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

NOA 50 LED 3K 9W ANTRAC.