›

NOA 100 WALL LED 3K 16W BIANCO H

Cod. Rexel AILMLL133035L3
Cod. Produttore LL133035L3
Cod. EAN 8012680165131

Informazioni principali

  • Potenza: 16 W
  • Temperatura luce: 3000 K
  • Tipo: Lampada da parete LED
  • Colore: Bianco
  • Ambiente: Interni
  • Design: Moderno
  • Efficienza: Risparmio energetico
  • Serie: NOA 100 WALL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da parete LED con luce calda da 3000 Kelvin e potenza di 16 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura bianca. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione efficiente e uniforme, combinando risparmio energetico e durata nel tempo. La sua struttura compatta e il colore neutro la rendono versatile per diverse soluzioni di arredo e illuminazione.
NOA 100 WALL LED 3K 16W BIANCO H