›

NOA 100 LED 4K 16W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL133012SN
Cod. Produttore LL133012SN
Cod. EAN 8012680162819

Informazioni principali

  • Potenza: 16 watt
  • Temperatura: 4000K
  • Colore: Antracite
  • Tipo luce: LED
  • Consumo: Basso
  • Durata: Lunga
  • Applicazione: Interni
  • Serie: NOA 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED NOA 100 con potenza di 16 watt e temperatura colore 4000K, caratterizzata da un design moderno in colore antracite. Questo apparecchio garantisce un’illuminazione efficace e di qualità, ideale per ambienti interni che richiedono una luce naturale e brillante. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per il settore elettrico. La finitura antracite conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diverse applicazioni.
NOA 100 LED 4K 16W ANTRAC.