Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC011014164
Cod. Produttore
011014164
Cod. EAN
8054684000049

Informazioni di prodotto

Serie NM - Morsettiera nodale a 4 poli, sezione nominale 16 mmq
Descrizione del produttore: Base isolante stampata in cloruro di polivinile (PVC) rigido. Morsetti a cava passante e grano di serraggio in ottone UNI EN 12165 con filettatura antiallentante a dente di sega. Grado di protezione IP 10 secondo CEI EN 60529. Applicazioni/installazioni: per giunzioni e derivazioni con cavi uni-multipolari anche da linee passanti.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Grigio

larghezza

102 mm

altezza

37 mm

profondità

33 mm

tensione nominale

500 V

numero di poli

4

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

80 A

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 16 mm²

Produttore

DKC

Morsettiera nodale 4 poli 16 mmq Serie NM per giunzioni e derivazioni cavi uni-multipolari