Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Montaggio diretto
colore
Grigio
larghezza
150 mm
altezza
185 mm
profondità
73 mm
tensione nominale
500 V
numero di poli
4
esecuzione collegamento elettrico 1
Raccordo a vite
materiale del corpo isolante
Materiale termoplastico
corrente nominale In
280 A
sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità
95 ... 95 mm²
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te