› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Connettori di Rete

NLC-IO-06I-04QTN-01A

Cod. Rexel CX2799885
Cod. Produttore 2799885
Cod. EAN 4017918074159

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo PCF duplex
  • Diametro fibra: 200/230 µm
  • Lunghezza: a metri
  • Uso: macchine e impianti
  • Connessione: senza connettore
  • Serie: PSM-LWL-HCS-RUGGED
  • Applicazione: fibra ottica
  • Struttura: duplex

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo PCF, duplex 200 µm / 230 µm, a metri senza connettore, per la posa in macchine e impianti stazionari

Caratteristiche tecniche

tipo di fibra

Altro

Con alette bloccacavo

materiale del rivestimento

Altro

cavo senza metallo

Specifica materiale mantello

Altro

NLC-IO-06I-04QTN-01A