› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

NLC-050-24DC-OUT-SIM-T

Cod. Rexel CX2799490
Cod. Produttore 2799490
Cod. EAN 4017918156305

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore D-SUB 9 poli
  • Configurazione: Femmina con 2 ingressi cavi
  • Angolo cavi: 35°
  • Sistemi bus supportati: CAN, SUCONET K1, K2
  • Altri bus supportati: S-BUS, J-BUS
  • Piedinatura: 2,3,4,5,7,9
  • Fissaggio: Morsetti a vite
  • Serie: SUBCON-PLUS F2

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore D-SUB, 9 poli, femmina, con due ingressi cavi a 35°, per sistemi bus: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), piedinatura: 2, 3, 4, 5, 7, 9 per ogni due morsetti a vite

Caratteristiche tecniche

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

NLC-050-24DC-OUT-SIM-T