› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

NLC-050-024D-06I-04QTN-00A

Cod. Rexel CX2799364
Cod. Produttore 2799364
Cod. EAN 4017918074050

Informazioni principali

  • Connettore maschio: D-SUB 9 poli
  • Connettori femmina: 5 x D-SUB 9 poli
  • Tipo: Ripartitore a T RS-485
  • Funzione: Passivo
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Serie: PSM PTK-4
  • Applicazione: Segmentazione RS-485

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitore a T RS-485 passivo dotato di un connettore maschio D-SUB a 9 poli e di cinque connettori femmina D-SUB a 9 poli

Caratteristiche tecniche

larghezza

89,8 mm

altezza

89,6 mm

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

NLC-050-024D-06I-04QTN-00A