› Civile residenziale › Aspirazione e Ventilazione › Aspiratori domestici

Asta sostegno ventilatore soffitto NORDIK ECO 160 cm

Cod. Rexel VR0000021150
Cod. Produttore 0000021150
Cod. EAN 8010300211503

Informazioni principali

  • Serie: NORDIK ECO
  • Tipo: Asta di sostegno
  • Applicazione: Ventilatori a soffitto
  • Modello: NKE ROD 160
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

NKE ROD 160 è un componente realizzato in alluminio laccato, che garantisce resistenza e protezione della superficie nel tempo. Questo materiale leggero e robusto è ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta durabilità e affidabilità. La finitura laccata assicura una protezione aggiuntiva contro l’usura e l’ossidazione, mantenendo inalterate le caratteristiche estetiche e funzionali del prodotto. Progettato senza filettatura, si adatta perfettamente a diverse esigenze di installazione nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Asta di sostegno per ventilatori a soffitto serie NORDIK ECO.

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Alluminio

Asta sostegno ventilatore soffitto NORDIK ECO 160 cm