Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNM40
Cod. Produttore
NM40
Cod. EAN
8030343054585

Informazioni di prodotto

Nipplo tutto filetto in ottone nichelato, ideale per giunzioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al filetto ISO metrico standard
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Materiale resistente per un’installazione affidabile e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessioni stabili che garantiscono sicurezza elettrica
  • Riduzione dei rischi di manutenzione e guasti
  • Efficienza energetica migliorata grazie a collegamenti ottimali
Nipplo filettato in metallo con dimensioni M40x1,5, progettato per garantire connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici. La sua struttura robusta assicura durabilità e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono protezione e stabilità nelle giunzioni di tubi e condotti. La superficie è trattata per offrire una protezione aggiuntiva, rendendo il prodotto adatto anche a condizioni operative impegnative. Descrizione del produttore: Nipplo tutto filetto in ottone nichelato (filetto ISO Metrico).

Protezione della superficie

Altro

diametro del tubo

35 mm

lunghezza

38 mm

materiale

Metallo

Produttore

Nipplo filettato ottone nichelato M40 per impianti elettrici