Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNG02
Cod. Produttore
NG02
Cod. EAN
8030343054448

Informazioni di prodotto

Il TXNG02 offre soluzioni efficienti per il montaggio elettrico, ottimizzando tempi e qualità dell’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al filetto GAS standard
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Materiale in ottone nichelato resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Minori interventi di manutenzione nel tempo
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni stabili e senza dispersioni
Nipplo in metallo di alta qualità, dimensioni 1/4 pollice, ideale per connessioni elettriche sicure e resistenti. Progettato per garantire una perfetta tenuta e durabilità nel tempo, questo componente è adatto a impianti elettrici che richiedono affidabilità e robustezza. La sua struttura in metallo assicura resistenza meccanica e protezione contro l'usura, rendendolo un elemento essenziale per installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Nipplo tutto filetto in ottone nichelato (filetto GAS).

diametro del tubo

9,5 mm

lunghezza

19 mm

materiale

Metallo

Produttore

Nipplo ottone nichelato filetto GAS 1/4 per impianti elettrici