Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXNP008
Cod. Produttore
NP008
Cod. EAN
8030343054684

Informazioni di prodotto

Il nipplo TXNP008 garantisce un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al filetto PG standard
  • Materiale in ottone nichelato resistente alla corrosione
  • Adatto per tubi di protezione cavi in posa interrata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo dell’impianto
  • Riduzione dei costi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure
Nipplo in metallo con filettatura N 08 e dimensione PG36, progettato per garantire connessioni sicure e resistenti nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e protezione nella gestione dei cavi, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e robustezza. La superficie è trattata per offrire una protezione aggiuntiva contro l’usura e gli agenti esterni, mantenendo prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Nipplo tutto filetto in ottone nichelato (filetto PG).

Protezione della superficie

Altro

diametro del tubo

41 mm

lunghezza

25 mm

materiale

Metallo

Produttore

Nipplo ottone nichelato filettato PG36 per tubi protezione cavi interrati