› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

NIDO TO 240 E27 TRASP.

Cod. Rexel AILMLB2422O
Cod. Produttore LB2422O
Cod. EAN 8012680875696

Informazioni principali

Nido to 240 E27 Semiopale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il Nido TO 240 E27 Semio pale è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficace e sicura. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per l'installazione in ambienti domestici e commerciali. La sua compatibilità con lampade E27 lo rende estremamente versatile, permettendo di scegliere tra diverse opzioni di illuminazione per soddisfare le esigenze specifiche di ogni spazio. Il design semio pale non solo offre un aspetto elegante, ma contribuisce anche a una distribuzione uniforme della luce, migliorando l'atmosfera di qualsiasi ambiente. Con una costruzione robusta, il Nido TO 240 è progettato per resistere all'uso quotidiano, assicurando una lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua facilità di montaggio, questo nido è una soluzione pratica per chi cerca un prodotto funzionale e di design per l'illuminazione. La combinazione di praticità e stile rende il Nido TO 240 E27 Semio pale un'aggiunta preziosa a qualsiasi impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

107 mm

resistenza agli urti

IK08

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

con fotocellula

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica strutturata

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

diametro esterno

245 mm

adatto per fissaggio a soffitto

NIDO TO 240 E27 TRASP.