Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB2422N
Cod. Produttore
LB2422N
Cod. EAN
8012680875672

Informazioni di prodotto

Nido to 240 E27 Neutro
Descrizione del produttore: Nido da incasso per lampade con attacco E27, caratterizzato da una finitura neutra che si adatta facilmente a diversi ambienti. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, è ideale per l'illuminazione domestica e professionale. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo supporto è compatibile con varie tipologie di lampadine E27, offrendo versatilità e funzionalità per ogni esigenza di illuminazione.

resistenza agli urti

IK08

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

diametro esterno

245 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

107 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

materiale della copertura

plastica strutturata

temperatura ambiente

25 °C

con fotocellula

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco