Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

Cod. Rexel
AITC183048V
Cod. Produttore
183048V
Cod. EAN
8010703251649

Informazioni di prodotto

Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati.
Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati. Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8 per versione NI. Contenitore in metallo cilindrico con viti di fissaggio M8 per versione MZN. EIP protezione contro sovraccarichi di tensione e corrente. SOFTSTART assenza di sfarfallio della lampada durante l’accensione. Low Loss, riduzione riscaldamento interno. TIMER incorporato con funzione di auto spegnimento. TRILOGIC accenditore digitale con intervallo di accensione, riconoscimento del ciclo di accensione e funzione di auto spegnimento

adatto per potenza lampada

35 W

adatto per lampada ad alta pressione a vapori di sodio

elettronico

prodotto Sustainable

Si

Produttore

NI 70 K ACCENDITORE