Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523813
Cod. Produttore
5523813
Cod. EAN
8025241124560

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Fusibile NH3
  • Corrente nominale: 900A
  • Classe: AR
  • Serie: M68
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
Il fusibile NH3 M68 AR 900A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo intense, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'affidabilità elevata. La sua capacità di 900A garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e la stabilità dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre anche una resistenza eccellente alle temperature elevate e agli ambienti difficili. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile NH3 M68 AR 900A, puoi contare su una protezione duratura e sicura per i tuoi impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH3 M68 AR 900A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per resistere a condizioni di utilizzo intense, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta un'affidabilità elevata. La sua capacità di 900A garantisce una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a mantenere la sicurezza e la stabilità dell'impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile offre anche una resistenza eccellente alle temperature elevate e agli ambienti difficili. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico. Con il fusibile NH3 M68 AR 900A, puoi contare su una protezione duratura e sicura per i tuoi impianti elettrici.