Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523812
Cod. Produttore
5523812
Cod. EAN
8025241124553

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 800A
  • Tipo fusibile: NH3 M68 AR
  • Capacità di interruzione: elevata
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Installazione: facile e standard
  • Protezione: sovraccarichi/cortocircuiti
  • Serie: M68
Il fusibile NH3 M68 AR 800A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 800A, questo fusibile è progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione, proteggendo così gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta è in grado di resistere a condizioni operative difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La forma standardizzata facilita l'installazione in diversi tipi di quadri elettrici, assicurando una compatibilità ottimale. Questo fusibile è un elemento cruciale per chi cerca soluzioni di sicurezza e protezione efficaci nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH3 M68 AR 800A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Con una corrente nominale di 800A, questo fusibile è progettato per garantire un'elevata capacità di interruzione, proteggendo così gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre un'affidabilità superiore e una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta è in grado di resistere a condizioni operative difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La forma standardizzata facilita l'installazione in diversi tipi di quadri elettrici, assicurando una compatibilità ottimale. Questo fusibile è un elemento cruciale per chi cerca soluzioni di sicurezza e protezione efficaci nei propri sistemi elettrici.