Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523811
Cod. Produttore
5523811
Cod. EAN
8025241124546

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NH3 M68 AR
  • Corrente nominale: 700 A
  • Protezione: Contro sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Termica e meccanica
  • Installazione: Sicura e semplice
  • Serie: M68
Il fusibile NH3 M68 AR 700A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Progettato per supportare un'intensità di corrente di 700 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una robusta resistenza termica e meccanica, assicurando prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con il fusibile NH3 M68 AR, gli impianti elettrici possono contare su una protezione affidabile e duratura, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa e a prevenire danni ai circuiti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH3 M68 AR 700A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità negli impianti elettrici. Progettato per supportare un'intensità di corrente di 700 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una robusta resistenza termica e meccanica, assicurando prestazioni ottimali anche nelle condizioni più impegnative. La sua costruzione è conforme agli standard di sicurezza, garantendo un'installazione semplice e sicura. Con il fusibile NH3 M68 AR, gli impianti elettrici possono contare su una protezione affidabile e duratura, contribuendo a mantenere l'efficienza operativa e a prevenire danni ai circuiti elettrici.