Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523810
Cod. Produttore
5523810
Cod. EAN
8025241124539

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo fusibile: NH3 M68 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Montaggio: facile e rapido
  • Durata: elevata
  • Serie: NH3
  • Costruzione: alta qualità
Il fusibile NH3 M68 AR 630A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Progettato per un'ampia gamma di applicazioni, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 630A, è adatto per installazioni che richiedono una gestione energetica robusta. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Questo fusibile NH3 è progettato per un facile montaggio e integrazione nei sistemi esistenti, garantendo un'installazione rapida e senza problemi. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici e il modello NH3 M68 AR 630A rappresenta una scelta sicura e performante. Descrizione del produttore: Il fusibile NH3 M68 AR 630A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. Progettato per un'ampia gamma di applicazioni, questo fusibile offre una protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuendo a preservare l'integrità degli impianti elettrici. Con una corrente nominale di 630A, è adatto per installazioni che richiedono una gestione energetica robusta. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Questo fusibile NH3 è progettato per un facile montaggio e integrazione nei sistemi esistenti, garantendo un'installazione rapida e senza problemi. Scegliere il fusibile giusto è fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici e il modello NH3 M68 AR 630A rappresenta una scelta sicura e performante.