Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523808
Cod. Produttore
5523808
Cod. EAN
8025241124515

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NH3 M68 AR
  • Corrente nominale: 500 A
  • Protezione: Fusibile rapido
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Serie: M68
  • Affidabilità: Elevata
Il fusibile NH3 M68 AR 500A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti elevate fino a 500 ampere. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza di impianti elettrici complessi. Il design robusto e la costruzione duratura assicurano un'ottima resistenza agli stress elettrici, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di intervenire rapidamente in caso di sovracorrenti, il fusibile NH3 M68 AR 500A è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Il fusibile NH3 M68 AR 500A rappresenta una soluzione affidabile per la protezione dei circuiti elettrici, progettato per gestire correnti elevate fino a 500 ampere. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile è fondamentale per garantire la sicurezza e l'efficienza di impianti elettrici complessi. Il design robusto e la costruzione duratura assicurano un'ottima resistenza agli stress elettrici, riducendo il rischio di guasti e malfunzionamenti. L'installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Grazie alla sua capacità di intervenire rapidamente in caso di sovracorrenti, il fusibile NH3 M68 AR 500A è una scelta sicura per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.