Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523712
Cod. Produttore
5523712
Cod. EAN
8025241124492

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630A
  • Tipo fusibile: NH2 M58 AR
  • Protezione: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Materiali: Resistenti
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Lunga
  • Serie: M58
Il fusibile NH2 M58 AR 630A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 630A, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovratensioni e alle condizioni di carico estreme, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta è stata progettata per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile NH2 M58 AR è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH2 M58 AR 630A rappresenta una soluzione di alta qualità per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 630A, questo fusibile è essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente alle sovratensioni e alle condizioni di carico estreme, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua costruzione robusta è stata progettata per soddisfare gli standard di sicurezza più elevati, rendendolo adatto per applicazioni industriali e commerciali. Con un design che facilita l'installazione, il fusibile NH2 M58 AR è ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri impianti elettrici.