Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523710
Cod. Produttore
5523710
Cod. EAN
8025241124478

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 500A
  • Tipo fusibile: NH2 M58 AR
  • Protezione: Alta corrente
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Prolungata
  • Compatibilità: Montaggi vari
  • Risposta: Rapida sovraccarico
  • Serie: M58
Il fusibile NH2 M58 AR 500A è progettato per garantire un'eccellente protezione nei sistemi elettrici ad alta corrente. Con una corrente nominale di 500A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'affidabilità superiore. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo efficacemente i circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale e una durata prolungata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in varie configurazioni elettriche. Questo fusibile è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH2 M58 AR 500A è progettato per garantire un'eccellente protezione nei sistemi elettrici ad alta corrente. Con una corrente nominale di 500A, questo fusibile è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un'affidabilità superiore. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una risposta rapida in caso di sovraccarico o cortocircuito, proteggendo efficacemente i circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile offre una resistenza ottimale e una durata prolungata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. La compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rende versatile e facilmente integrabile in varie configurazioni elettriche. Questo fusibile è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza dei vostri impianti elettrici.