Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523709
Cod. Produttore
5523709
Cod. EAN
8025241124461

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 450A
  • Tipo fusibile: NH2 M58 AR
  • Applicazione: Industriale/Commerciale
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Facile e rapida
  • Grado protezione: Elevato
  • Serie: NH2
Il fusibile NH2 M58 AR 450A è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 450A, questo fusibile garantisce un'eccellente affidabilità e sicurezza in qualsiasi applicazione. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH2 M58 AR è compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici, assicurando una facile integrazione e installazione. La sua costruzione permette un rapido intervento in caso di guasto, proteggendo così i circuiti e le apparecchiature collegate. Con un grado di protezione adeguato, questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per la protezione dei vostri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile NH2 M58 AR 450A è un componente essenziale per la protezione degli impianti elettrici. Progettato per gestire correnti elevate fino a 450A, questo fusibile garantisce un'eccellente affidabilità e sicurezza in qualsiasi applicazione. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali dove è richiesta una protezione efficace contro le sovracorrenti. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH2 M58 AR è compatibile con una vasta gamma di sistemi elettrici, assicurando una facile integrazione e installazione. La sua costruzione permette un rapido intervento in caso di guasto, proteggendo così i circuiti e le apparecchiature collegate. Con un grado di protezione adeguato, questo fusibile rappresenta una scelta sicura e duratura per la protezione dei vostri impianti elettrici.