Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523708
Cod. Produttore
5523708
Cod. EAN
8025241124454

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Tipo fusibile: NH2 M58 AR
  • Protezione: sovraccarichi e cortocircuiti
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: semplice e veloce
  • Serie: M58 AR
  • Durata: lunga e resistente
Il fusibile NH2 M58 AR 400A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una risposta rapida e precisa in caso di anomalie. La sua capacità di 400A lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio e prevenire danni agli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH2 M58 AR assicura una lunga durata e resistenza, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore. Descrizione del produttore: Il fusibile NH2 M58 AR 400A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo una risposta rapida e precisa in caso di anomalie. La sua capacità di 400A lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, dove è fondamentale mantenere la continuità del servizio e prevenire danni agli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH2 M58 AR assicura una lunga durata e resistenza, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta pratica per elettricisti e professionisti del settore.