Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523611
Cod. Produttore
5523611
Cod. EAN
8025241124324

Informazioni di prodotto

  • Serie: NH1 M38 AR
  • Corrente nominale: 80A
  • Tipo fusibile: AR
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Intervento rapido: Sovraccarico
  • Costruzione: Robusta e duratura
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
Il fusibile NH1 M38 AR 80A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 80A, questo fusibile offre un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli stress elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il fusibile è compatibile con vari sistemi elettrici e si integra facilmente in diverse configurazioni di impianto. Grazie al suo design, è in grado di intervenire rapidamente in caso di sovraccarico, proteggendo i circuiti da danni potenziali. Con il fusibile NH1 M38 AR, gli utenti possono contare su una soluzione di protezione efficace e duratura per le loro esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il fusibile NH1 M38 AR 80A è un componente essenziale per la protezione dei circuiti elettrici. Progettato per gestire correnti fino a 80A, questo fusibile offre un'elevata affidabilità e sicurezza. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata e una resistenza agli stress elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il fusibile è compatibile con vari sistemi elettrici e si integra facilmente in diverse configurazioni di impianto. Grazie al suo design, è in grado di intervenire rapidamente in caso di sovraccarico, proteggendo i circuiti da danni potenziali. Con il fusibile NH1 M38 AR, gli utenti possono contare su una soluzione di protezione efficace e duratura per le loro esigenze elettriche.