Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5523608
Cod. Produttore
5523608
Cod. EAN
8025241124294

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NH1 M38 AR
  • Corrente nominale: 40A
  • Funzione: Protezione sovraccarichi
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: WX5523608
  • Durata: Lunga
Il fusibile NH1 M38 AR 40A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una capacità di 40A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH1 offre una resistenza eccellente e una lunga durata. La sua forma standardizzata consente un'installazione facile e veloce, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un elemento cruciale per garantire la continuità operativa e la protezione degli impianti elettrici, contribuendo a un funzionamento sicuro e senza interruzioni. Descrizione del produttore: Il fusibile NH1 M38 AR 40A è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi elettrici. Con una capacità di 40A, questo fusibile è progettato per proteggere i circuiti da sovraccarichi e cortocircuiti, prevenendo danni ai dispositivi collegati. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile NH1 offre una resistenza eccellente e una lunga durata. La sua forma standardizzata consente un'installazione facile e veloce, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Questo fusibile è un elemento cruciale per garantire la continuità operativa e la protezione degli impianti elettrici, contribuendo a un funzionamento sicuro e senza interruzioni.